ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!
かんたんオーダー加工はこちら
】
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89490125
-
70
20~40
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490134
-
70
41~60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490143
-
70
61~80
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490152
-
70
81~100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490161
-
70
101~120
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490177
-
70
121~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490186
-
70
141~160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490195
-
70
161~180
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490204
-
70
181~200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490213
-
70
201~220
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490222
-
70
221~240
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490231
-
70
241~260
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490247
-
70
261~280
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490256
-
70
281~300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800