ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径75Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89490265
-
75
20~40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490274
-
75
41~60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490283
-
75
61~80
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490292
-
75
81~100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490301
-
75
101~120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490317
-
75
121~140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490326
-
75
141~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490335
-
75
161~180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490344
-
75
181~200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490353
-
75
201~220
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490362
-
75
221~240
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490371
-
75
241~260
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490387
-
75
261~280
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89490396
-
75
281~300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800