ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径140Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±1.0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+5mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89491525
-
140
20~40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491534
-
140
41~60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491543
-
140
61~80
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491552
-
140
81~100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491561
-
140
101~120
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491577
-
140
121~140
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491586
-
140
141~160
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491595
-
140
161~180
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491604
-
140
181~200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491613
-
140
201~220
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491622
-
140
221~240
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491631
-
140
241~260
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491647
-
140
261~280
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491656
-
140
281~300
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800