ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径150Φmm
(1件のレビュー)
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±1.0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+5mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89491665
-
150
20~40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491674
-
150
41~60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491683
-
150
61~80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491692
-
150
81~100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491701
-
150
101~120
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491717
-
150
121~140
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491726
-
150
141~160
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491735
-
150
161~180
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491744
-
150
181~200
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491753
-
150
201~220
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491762
-
150
221~240
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491771
-
150
241~260
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491787
-
150
261~280
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491796
-
150
281~300
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800