ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径170Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±2.0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+5mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89491945
-
170
20~40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491954
-
170
41~60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491963
-
170
61~80
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491972
-
170
81~100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491981
-
170
101~120
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89491997
-
170
121~140
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492006
-
170
141~160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492015
-
170
161~180
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492024
-
170
181~200
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492033
-
170
201~220
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492042
-
170
221~240
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492051
-
170
241~260
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492067
-
170
261~280
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492076
-
170
281~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800