【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径180Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径180Φmm - ノーブランド

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。

用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89492085-18020~40
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492094-18041~60
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492103-18061~80
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492112-18081~100
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492121-180101~120
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492137-180121~140
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492146-180141~160
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492155-180161~180
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492164-180181~200
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492173-180201~220
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492182-180221~240
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492191-180241~260
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492207-180261~280
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492216-180281~300
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする