ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径190Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±2.0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+5mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89492225
-
190
20~40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492234
-
190
41~60
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492243
-
190
61~80
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492252
-
190
81~100
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492261
-
190
101~120
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492277
-
190
121~140
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492286
-
190
141~160
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492295
-
190
161~180
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492304
-
190
181~200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492313
-
190
201~220
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492322
-
190
221~240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492331
-
190
241~260
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492347
-
190
261~280
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89492356
-
190
281~300
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800