シム&ゲージ
A型シクネスゲージ バラ SUS強磁性タイプ
厚さ(mm)
3.00
幅(mm)
12.7
材質
SUS強磁性タイプ
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89495183
3.00X12.7X75L
75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495192
3.00X12.7X100L
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89495201
3.00X12.7X150L
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください