Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込下面開放型 器具本体
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
2466
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
タイプ
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89517102
NNF81741LT9/NNFK81781
100~242
LDL110 1灯用
190
2245
122
¥
37,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
89517111
NNF82721LT2/NNFK82771
200~242
LDL110 2灯用
300
2445
121
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください