既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。
ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。
外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。



天井を張り替えることなく、見た目も違和感なく取り付けられました。
簡単に取り付けられるので作業が素早く終わりました。
多くの個所をやるときには価格的に割引があると良いですね。
例 100個パックがあるとか。
簡単使用でいいですが、外のためもちがどうか心配です。1,2年使ってみないと分かりません。