曜日別特売

トンネル支柱

トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂
(16件のレビュー)

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。

用途
栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
グリーン
注意
※個人名での配送はできません。法人名、屋号をご記入ください。
宛名と合致する表札や看板がないと、住所不明となりお届け出来ない場合がございます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
曲型
外径(Φmm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895079668S3091セット(50本)3型8450900340
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
895079758S3121セット(50本)3型84501200500
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
895079848S3151セット(50本)3型86001500610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
895079938S3181セット(50本)3型88501800720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950801111S-1241セット(50本)1型1115702400700
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950802711S-1271セット(50本)1型1118002700790
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950803611S-1301セット(50本)1型1119503000910
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950804511S-2211セット(50本)2型1112002100750
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950805411S-2241セット(50本)2型1115002400750
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月16日
8950806311S-2271セット(50本)2型1118002700850
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950807211S-2301セット(50本)2型11180030001020
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950808111S-3181セット(50本)3型119001800660
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950809711S-3211セット(50本)3型119002100800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950810611S-3241セット(50本)3型1112002400860
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950811511S-3271セット(50本)3型1115002700940
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950812411S-3301セット(50本)3型11180030001040
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950813311S-4211セット(50本)4型1112502100630
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950814211S-4241セット(50本)4型1116002400570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950815111S-4271セット(50本)4型1119302700570
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950816711S-4301セット(50本)4型1119303000730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950817613S-2211セット(25本)2型1312502100730
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950818513S-2241セット(25本)2型1315502400790
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950819413S-2271セット(25本)2型1318002700875
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950820313S-2301セット(25本)2型1322003000900
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950821213S-2331セット(25本)2型13226033001030
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950822113S-2361セット(25本)2型13242036001150
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950823713S-2391セット(25本)2型13260039001220
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950826413S-3271セット(25本)3型1316002700960
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950827313S-3301セット(25本)3型13162030001030
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950828213S-3331セット(25本)3型13166033001180
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950829113S-3361セット(25本)3型13160036001340
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950830713S-3391セット(25本)3型13175039001470
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950831613S-3421セット(25本)3型13173042001640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950832516S-2331セット(20本)2型16220033001050
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950833416S-2361セット(20本)2型16248036001100
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950834316S-2391セット(20本)2型16270039001210
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950835216S-2421セット(20本)2型16290042001300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950836116S-3331セット(20本)3型16150033001245
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950837716S-3361セット(20本)3型16185036001320
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950838616S-3391セット(20本)3型16210039001350
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950839516S-3421セット(20本)3型16240042001420
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950800211S-1211セット(50本)1型1113002100630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950824613S-3211セット(25本)3型1310602100770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8950825513S-3241セット(25本)3型1312402400890
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508221
2025-03-15
用途: 野菜育苗トンネル
KOBA 農園農・林・水産業

強度、アーチ共に問題なし。また必要になった時はよろしくお願いします

対象商品 : 89508352
2024-08-28
用途: 果樹の幼木保護
あさひ考商

冬に向けて、また小さな幼木を寒さから守る支柱にします。丈夫で大きくて安心感あります。
夏にはスイカの防鳥や獣除けにも使います。
太さ16㍉で20本、納得の値段でした。

対象商品 : 89508097
2025-05-10
用途: トンネル
農・林・水産業

市販のものに比べ丈夫で大変使いやすので又購入したいと思い、今回も再購入です

対象商品 : 89508097
2022-12-05
用途: 霜よけのトンネル資材に
有限会社宮原商店卸売・小売業

しっかりしていて、錆びないので重宝しています。
夏の防虫ネット、冬場のユーラックを張るのに便利です。

対象商品 : 89507984
2022-04-22
用途: 野菜の防虫ネット用の支柱として

広い畝ではないので大きさも太さも丁度よく使えました。ネットに合わして購入しましたがそれも丁度よかったです。これから何年も使えそうです。

対象商品 : 89508097
2022-06-22
用途: 露地栽培の保温トンネル用
合同会社グランルート医療・福祉・介護関連業

丈夫でイボがついているので目印になり刺しやすい構造で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89508054
2019-07-25
用途: 野菜のトンネル用
不動産業

作る野菜によって高さを変えています。今回は白菜用に購入しました。ちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89507993
2020-05-27
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

少し細いかと思いましたが十分でした,作業が出来大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする