曜日別特売

フラットコートバンド

フラットコートバンド - 積水樹脂フラットコートバンド - 積水樹脂フラットコートバンド - 積水樹脂
(1件のレビュー)

スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。
幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。

用途POハウス用。透明長さ(m)100破断強度(N)1150内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89508404-45
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89508413-55
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508413
2019-12-11
用途: ハウスフィルム張り替え時
農・林・水産業

POフィルムの押さえバンドとしては、とても丈夫で耐久性がありそうです。次回も再購入したいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする