曜日別特売

ニューコートバンド

ニューコートバンド - 積水樹脂ニューコートバンド - 積水樹脂
(1件のレビュー)

表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。

用途
ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
破断強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89508422N-12125001200
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89508431N-15155001500
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89508431N-1589508422N-12N-15 ニューコートバンド 積水樹脂 89508422ニューコートバンド積水樹脂1巻
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508431
2021-04-27
用途: ビニールハウスの強風対策のつもりでしたが写真とやや違うものが
タカハシレースホースクリニックサービス業

写真と違うハウスタックの15ミリ500メートルが届きました。導線が入っておらず強度が心配ながら台風が近づいていたので使って見ました
。幅がある分シートに密着していい感じです。不幸中の幸いと思いこれも有りかと思います。ただし、バンドをほどく際にねじれないいい方法を誰か教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする