曜日別特売

のら猫よけネットセット

のら猫よけネットセット - 積水樹脂のら猫よけネットセット - 積水樹脂
(1件のレビュー)

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。

グリーン幅(m)1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8950867510m110---グリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
特別運賃
8950868425m12517--グリーン
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508675
2021-03-23
用途: 犬の逃走防止
個人のお客様

飼い犬が敷地外に出ないように10mを直線に張りました。
アニマルネットは初めて使用しましたので、支柱付きのこちらは
良い選択だったなと思いました。
そのうち慣れてきて突き破ったり飛び越したりするかもしれませんが、
当面はこれでしのげそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする