曜日別特売

フルーツパーゴラ

フルーツパーゴラ - 積水樹脂フルーツパーゴラ - 積水樹脂
(3件のレビュー)

新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。

内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※離島のお客様について、住所によってはお届け出来ない場合がございます。その際はキャンセルのお願いをさせていただきます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合作物
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89508702Lぶどう・キウイ・ひょうたん・ヘチマ・藤・他つる性植物2400×1200×2400【棚枠パイプ】33×2.4m(2本)、【枠柱パイプ】33×2.4m(4本)、【かもいパイプ】33×1.8m(2本)、【ほおずえパイプ】33×1.2m(2本)、【棚パイプ(長)】20×1.2m(8本)、【棚パイプ(短)】20×1.2m(8本)、【固定金具】Φ33用(12組)、【フックバンド(大)】33×20用(8本)、【フックバンド(小)】20×20用(32本)、【L字アングル】300mm(4本)、【U字ボルト・ナット】Φ32用(4個)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22627815KINGぶどう・キウイ・ひょうたん・ヘチマ・藤・他つる性植物3000×3000×2400棚枠パイプ/木調6本(33×3.0m)・枠柱パイプ/木調9本(33×2.4m)・ほおずえパイプ/木調8本(33×1.2)・棚パイプ長/木調20本(20×1.5)・棚パイプ短/木調20本(20×1.5)、固定金具/ブラウン34組(Φ33用)・フックバンド/ブラウン【大】16本(33×20用)・フックバンド/ブラウン【小】64本(20×20用)・L字アングル4本(300mm)・U字ボルトナット4ケ(Φ32用)
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89508693DXぶどう・キウイ・ひょうたん・ヘチマ・藤・他つる性植物3000×1800×2400【棚枠パイプ】33×3.0m(2本)、【枠柱パイプ】33×2.4m(4本)、【かもいパイプ】33×1.5m(2本)、【ほおずえパイプ】33×1.2m(4本)、【棚パイプ(長)】20×1.8m(8本)、【棚パイプ(短)】20×1.5m(12本)、【固定金具】Φ33用(16組)、【フックバンド(大)】33×20用(8本)、【フックバンド(小)】20×20用(48本)、【L字アングル】300mm(4本)、【U字ボルト・ナット】Φ32用(4個)
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22627824M--棚枠パイプ/木調2本(33×1.8m)・枠柱パイプ/木調4本(33×2.4m)・かもいパイプ/木調2本(33×1.2)・棚パイプ長/木調5本(20×1.8)・棚パイプ短/木調7本(20×1.2)・固定金具/ブラウン8組(Φ33用)・フックバンド/ブラウン【大】4本(33×20用)・フックバンド【小】24本(20×20用)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508702
2020-05-22
用途: キウイの棚

上棚の組み立ては少々戸惑ったが慣れればできる。つなぎ金具に横棒を入れるのが入口に抜け防止がついているのでちょっと難しかった。かなりたたいて入れたのでパイプに傷がついてしまう。地面に埋め込んで組み立てた時にきれいに四角の状態で見かけ良くするのが難しい。それと斜めの支えが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 22627824
2019-06-14
用途: ブドウ用のパーゴラに使用
建設業・工事業

初めて組み立てをするのは、ハードルが高い。
しかし何とか、苦労して完成した時はかなり満足感があった。

1が参考にしています
対象商品 : 22627824
2017-05-19
用途: 藤用の棚

藤の苗木が伸びてきたので、棚を用意したくて、この商品を選びました。
Mサイズだったので、支柱を斜めから支える棒がなく、少しグラグラします。
他の棒で補強して完成させました。
完成後のサイズ感や素材には満足しています。
組み立ては簡単でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする