曜日別特売

卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品

卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品 - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)
適合本体TB-1131K内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89508754KD13006 分解図24番スプリング組立
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508754
2023-02-08
用途: 交換か部品
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

TB-2131用の交換に購入しました。他の方のレビュー見てビビっていましたが、ベル部の軸径違いだったので、13.0mmで開けなおしたところ、そのまま使えました。穴あけ時にコイルばねが干渉しますが、ギリギリまでズラして無事開けられました。
TB-2131のチャック径が13ミリだったのも幸いしました。

対象商品 : 89508754
2022-05-15
用途: ボール盤の補修

使っていたリョービのTB-2131の巻き上げスプリングが折れたので、購入。取付穴の大きさが違うので、バネだけ使おうとバラしたらトンデモナクバネがベルに入らず、大苦戦!ゼンマイバネを巻き取る治具を作り、何とか旧ベルに入れました。また、トラブルスキルを上げる結果になって楽しかった?

1が参考にしています
対象商品 : 89508754
2019-01-24
用途: ボール盤の補修用
近畿環境サービス 和歌山営業所サービス業

卓上ボール盤のよりやや大きめのボール盤の補修用に使用しました。
スプリングの強さも余裕があったので、問題なく使えてます。
スピーディーでしかも安価なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89508754
2017-10-20
用途: ボール盤メンテナンス
製造業

他社製品の壊れたパーツの代替であったがぴったりフィット。サイズ表示があればよかった。

対象商品 : 89508754
2017-04-12
用途: メンテナンス
山岡製作所

古いボール盤で部品がなく困ってましたが流用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする