CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
材質
樹脂部66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ブッシュ寸法A(mm)
ブッシュ寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11119507
PLL12-B
1セット(12個)
-
-
12
6
20
6
11.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119525
PLL13-B
1セット(12個)
-
-
13
6
20
6
11.5
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11119561
PLL16-B
1セット(8個)
-
-
16
8
25
8
14.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください