チェックリスト台車

チェックリスト台車 スーパーメイト チェックリスト台車 スーパーメイト
(4件のレビュー)

バックヤードや売り場での伝票処理や商品のチェック等に便利な移動作業台。

仕様ロック(鍵式)、書類整理用仕切板、ハンギングファイル用バー、トレイ、下段スペース 質量(kg)23 ホワイト キャスター自在×4 表面処理粉体塗装 キャスター径(Φmm)75 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89553913 - スチール あり 1000 550 395 ウレタン
オープン
33,890
37,279 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,300 / 税込 6,930
沖縄地方 数量1につき 9,300 / 税込 10,230
離島 数量1につき 9,300 / 税込 10,230

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89553913
2023-06-22
用途:
工程チェック時
シュレッド・サービス株式会社 様

以前に1台購入したものは天面のコーナー処理が丸く処理されていたが、今回購入したものはエッジがきつく、ケガの原因となりうる。非常に危ない。製品が接触した際に不良品となってしまう。

対象商品:
89553913
2021-06-22
用途:
工程チェック時

商品到着時に台車の車が汚れており、床がたいへん汚れた。運送時に台車をそのまま押して使用するのではなく、養生しておいてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
89553913
2019-07-24
用途:
PC置台
株式会社野村製作所 様

ノートPCの置台に使用しているが、ショウスペースで使用でき移動も簡単なのでよい。

1人が参考にしています
対象商品:
89553913
2017-12-21
用途:
梱包作業時に使用
製造業

リストを見ながらの作業の為、キャスター付きのテーブル形式の物を探していたのでグットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする