平安伸銅工業
突っぱり強力ポール木調
色
木調
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19286733
NPM-170
1本
30~8
1700~2800
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89568771
NPM-110
1個
45~15
1100~1900
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
89568787
NPM-75
1個
50~30
750~1200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください