Richell(リッチェル)
リベロカップ
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
76×113×99
容量(mL)
270
仕様
電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89566163
30071
グリーン
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89566181
30078
ピンク
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89566172
30077
ブルー
¥
400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください