曜日別特売

ランドリー引き出し棚

ランドリー引き出し棚 - 平安伸銅工業ランドリー引き出し棚 - 平安伸銅工業ランドリー引き出し棚 - 平安伸銅工業
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)700奥行(mm)430耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89568717LH-10
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする