キクロンA 2P

キクロンA 2P - キクロンキクロンA 2P - キクロン
(8件のレビュー)

世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。

材質
ナイロン(研磨粒子入不織布)
ポリウレタン
種類スポンジたわし寸法(mm)75×115×36イエロー・ピンク質量(g)12使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89563896-
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563896
2026-01-16
用途: 食器 厨房器具洗い
飲食業

泡立ちも良く耐久性も高い
他の安い商品も使ってみたが、やっぱりこれが一番だと思う

2025-09-21
用途: 食器洗いにはこれが一番
教育・研究機関

スポンジとたわしの面ともに硬さがちょうどよく、水切れが抜群で、とても使いやすいです。また、へたりに草もとてもよいので、長持ちし、結局これが一番いいです。色が変色してくるのは仕方がないですが、グレーなどがあるとさらに良いと思います。軽くて小さい品物なので、圧縮してあり、メール便などで送ってくれれば、さらに安くなり、よいと思います。

2025-10-31
用途: 器具の洗浄
製造業

いつも使っていますが、他のスポンジたわしよりも耐久性があり汚れ落ちが抜群に良い

対象商品 : 89563896
2025-04-28
用途: 食器洗い以外にも 掃除にも使います
医療・福祉・介護関連業

裏のザラザラが有るうちは 食器洗いに
裏が柔らかくなったら 取り替え時期と 決めていて
玄関周りや サッシのレールなどの 掃除にも使っています

対象商品 : 89563896
2020-04-09
用途: 調理器具の洗浄
飲食業

親の代からやっぱりキクローン最高ジャケットもサイコなマダム

対象商品 : 89563896
2018-05-15
用途: リピーターです
教育・研究機関

使い始めはすこし固めですが、馴染んでくるとタフで、しっかりと洗浄できるので愛用しています。

対象商品 : 89563896
2017-09-26
用途: 食器洗い
その他業種

他の商品より長持ちするのでコスパが良いです。長年愛用しています。

対象商品 : 89563896
2015-12-30
用途: 給湯室での食器洗い用。

非常に品質が良く、長持ちしますので重宝しております。
他の製品と比較して割高に感じますが、長持ちしますので実際はお得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする