曜日別特売
(8件のレビュー)
材質バージンパルプ容量(mL)205入数50内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89568525KHN507EW
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 社内休憩用
製造業

中国製でした。(2025年2月現在)
レビューに日本製とあったので選んでみたのですが、いつの間にか変更されていたようです。
確かにモノタロウさんの詳細に記載ははありませんので、当方のミスチョイスでした。
次から違う商品を探したいので、製造国は仕様欄に明記してくださると助かります。

6が参考にしています
対象商品 : 89568525
2020-07-06
用途: スタッフさんの休憩時のコーヒーを入れるのに使っています。
製造業

海外製造品は紙のにおいが独特のものがあり日本製はどうかと探していたところ、見つけました。紙のにおいが全くしないとはいえないが許容範囲内。飲み物を入れて手に持った感じは若干頼りないが、午後の休憩時間程度ならもれる心配はなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 89568525
2020-05-04
用途: 家庭用
その他業種

使ってはいませんが、この大きさ標準でよかった。
沢山あるので、何かの時に役立つと思います。

対象商品 : 89568525
2022-12-13
用途: コーヒータイム&来客用
中村工業株式会社

普段購入のモノタロウ製が欠品してたので購入。最近熱いコーヒーを入れると30%位の確率で漏れ出します。値段もモノタロウ製より高く日本製なので期待しましたがガッカリです。

2が参考にしています
対象商品 : 89568525
2017-12-23
用途: 会社や自宅
サービス業

熱い飲み物も、冷たい飲み物もOK!
数時間入れたままにしても漏れる事はありませんでした。
何より日本製で安心です。
無くなったらリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 89568525
2017-12-22
用途: 飲食

お店よりお安く購入でき、材質もしっかりしていて問題ありません。リピートで購入させてもらっています。

対象商品 : 89568525
2017-02-17
用途: 休憩時に使っています。
グッドジョブ

日本製にこだわって探していました。
低価格ですが、日本製です。

1が参考にしています
対象商品 : 89568525
2015-09-14
用途: 紙コップとして

特に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする