Richell(リッチェル)
リセルバ バススツール
使用場所
浴室
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89566197
30704
290×290×260
イエロー
250
¥
3,600
取扱い終了
89566206
30707
290×290×260
ライトブルー
250
¥
3,600
取扱い終了
89566215
30721
310×305×410
レッド
400
¥
4,000
取扱い終了
89566224
30724
310×305×410
イエロー
400
¥
4,000
取扱い終了
89566312
31540
290×290×260
ブラック
250
¥
3,600
取扱い終了
89566321
31541
290×290×260
グリーン
250
¥
3,600
取扱い終了
89566337
31542
290×290×260
オレンジ
250
¥
3,600
取扱い終了
89566346
31545
290×290×260
ホワイト
250
¥
3,600
取扱い終了
89566355
31547
290×290×260
ブルー
250
¥
3,600
取扱い終了
89566364
31548
290×290×260
ピンク
250
¥
3,600
取扱い終了
89566373
31550
290×290×260
ブラック
250
¥
4,000
取扱い終了
89566382
31551
290×290×260
グリーン
250
¥
4,000
取扱い終了
89566391
31552
290×290×260
オレンジ
250
¥
4,000
取扱い終了
89566407
31555
290×290×260
ホワイト
250
¥
4,000
取扱い終了
89566416
31557
290×290×260
ブルー
250
¥
4,000
取扱い終了
89566425
31558
290×290×260
ピンク
250
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください