耐熱・耐薬品用フレームメガネ

耐熱・耐薬品用フレームメガネ - トーアボージン
形状二眼型機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止質量(g)40規格JIS規格品フレーム色ホワイト材質(レンズ)CR39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554464UL-100HP TBCR
5,000
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする