曜日別特売

3ポイントハーフグラス保護メガネ(ミラーレンズ)

3ポイントハーフグラス保護メガネ(ミラーレンズ) - トーアボージン
(2件のレビュー)
形状二眼型機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)質量(g)26フレーム色グレー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895545342188
1,870
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-26
用途: 屋外での仕事の時に保護眼鏡として。

レンズはライトブラウン&ミラ-レンズでコスパは良い。難点は、フレ-ムがグレ-でいかにも安物のプラスチックぽいところ、ワンポイントのイエロ-も安っぽさに拍車をかけている。レンズは偏光レンズでないため、使用状況により、見づらいことがある。また、レンズに傷もつきやすいが、安いため、累計50数個以上購入し、屋外での作業時には使用しています。

2017-12-05
用途: 草刈り時
農・林・水産業

多少周辺の景色が歪む。私は気にならないが、妻はダメみたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする