曜日別特売

エコソフトゴーグル

エコソフトゴーグル - トーアボージン

自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。

形状ゴーグル型機能開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可質量(g)69規格JIS規格品フレーム色クリスタルクリアー材質(フレーム)エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554577EC-70AR TBETC
3,320
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする