トーアボージン
オリジナルゴムフレームゴーグル
形状
ゴグル型
機能
接顔部モルト付、アイピース交換可、めがね併用可、レギュラーアイピース入は穴あきフレーム、TC、TCHアイピース入は穴なしフレーム
質量(g)
85
フレーム色
黒ゴム
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554604
413 TC
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください