曜日別特売

密閉式ゴーグル

密閉式ゴーグル - トーアボージン
(3件のレビュー)

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。

形状ゴグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付密閉型質量(g)127タイプメガネ併用可、両面硬化処理フレーム色ブラック材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロースレンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554622GL-97W PAAF
3,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554622
2021-11-21
用途: 自転車に乗るとき、風よけに、使ってます。
農・林・水産業

ちょっと、ごつい感じですが、暖かくてこれから、冬には必需品です。

対象商品 : 89554622
2020-03-11
用途: 解体作業
その他業種

眼鏡つけていてもぴったり入りフィット感があっていいです。

対象商品 : 89554622
2018-03-31
用途: アスベスト解体
その他業種

見た目もつけ心地も良いですが少し高いかな。後はどれぐらいもちが良いかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする