トーアボージン
スーパーワイドゴーグル
安全最重要視構造タイプ。
機能
広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
塩ビ
フレーム色
グレー半透明
質量(g)
145
レンズ厚さ(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554631
GL-90 AF
145
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください