トーアボージン
コンパクトタイプスーパーワイドゴーグル
軽量コンパクトタイプ。
形状
ゴーグル型
機能
広視界スーパーワイド形、軽量、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、調整式布バンド付、回転バンド式、マスク併用可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
質量(g)
52
フレーム色
グレー半透明
材質(フレーム)
塩ビ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554647
GL-93 AF
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください