トーアボージン
ヘルメット取付形スプリングバンドゴーグル
機能
ヘルメット取付用Uタイプ、MP型・野球帽型ヘルメット用、ステンレス製スプリングバンド交換可、側面溝付型ヘルメット用
材質(レンズ)
ポリカーボネート
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
95
規格
JIS規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554674
GL-70USB TBETCH
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください