トーアボージン
アクリル製シールド(アゴ下ガード)
(1件のレビュー)
面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型対応、野球帽型ヘルメット対応
質量(g)
195
本体寸法(mm)
270×320
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554683
528JT-6
¥
7,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください