トーアボージン
ヘルメット取付け防災面 かるメン
(1件のレビュー)
ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
120
本体寸法(mm)
225×320
対応
MP型対応
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554692
521BSX-25
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください