特大ツバ付面 保護面

特大ツバ付面 保護面 - トーアボージン
形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用、長バンドタイプ適合MP型、野球帽型ヘルメット質量(g)315本体寸法(mm)195×480材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554701581PTL-6
9,950
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする