トーアボージン
金属メッシュ保護面
用途
枝落とし・草刈り・チェーンソー・農作業などに最適。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
20メッシュ
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
160
本体寸法(mm)
215×380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554726
621黒V-6
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください