トーアボージン
ビール工場面
用途
ガラス・ビン・ボトルなどの製造及び運搬作業。
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
青色金網焼付塗装、16メッシュ
質量(g)
210
本体寸法(mm)
360×385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554735
901
¥
6,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください