トーアボージン
防御ネット面
用途
材料運搬用、固形飛来防御用。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
緑色金網焼付塗装
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
220
本体寸法(mm)
(ヒシ形)一辺35×高さ30×幅65、(本体)高さ215×幅380
内容量
1個
注意
※小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554744
855T-6
¥
11,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください