トーアボージン
防熱面 68ST
透明に近い・前方が明るく見える。
用途
鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
ツバ付、反射防止加工
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
180
タイプ
熱反射単層金蒸着
本体寸法(mm)
215×260
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554753
68ST-6
¥
19,540
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください