曜日別特売

アルミ多孔板防熱面

アルミ多孔板防熱面 - トーアボージン
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型、野球帽型ヘルメット寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200質量(g)240本体寸法(mm)195×365レンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554771603T-6
9,270
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする