トーアボージン
特殊アルミタレ付防熱面
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
230
タイプ
着脱簡単ホック式
本体寸法(mm)
135×260
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554787
691AU-6
¥
14,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください