曜日別特売

DBボールキャスター(ボルト式)

DBボールキャスター(ボルト式) - 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式) - 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式) - 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式) - 東信製作所
(1件のレビュー)

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89300522DB63-B63405/16×18山1570
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89300531DB63-B63403/8×16山1570
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
89300547DB63-B6340M8×P1.251570
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89300556DBS63-B63405/16×18山1570
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
89300565DBS63-B63403/8×16山1570
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
89300574DBS63-B6340M8×P1.251570
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89300547
2020-07-27
用途: 折りたたみワゴンの交換用
サービス業

地面に対して垂直でなく一見不安定にみえるが
小回りが利くようになっているらしい。
思ってたよりも小さいがスムーズ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする