ガルバロック・エッジクリップ

ガルバロック・エッジクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(3件のレビュー)

架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。

材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558874GLEC5-S
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

農業関連結束・識別ソリューション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 配線の取り纏め
建設業・工事業

頑丈で長持ちしそうな印象である為、大変満足しております。

対象商品 : 89558874
2023-08-04
用途: 太陽光発電の電線の固定
その他業種

太陽光発電の電線の固定が気に要らなかったので、自分なりに変更した、気にいるようになりました、有難うございました。

対象商品 : 89558874
2018-04-15
用途: 太陽光パネルの設置
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使い易く便利です。もう少し価格が安ければ良いとおもいます。
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
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする