TMC
防犯カラーボールミニ
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。
対人対物賠償責任保障付。
全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質
塩ビ(水性塗料)
色
6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ
直径(Φmm)
50
質量(g)
約45
耐用年数(年)
3
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563747
No.D-98
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください