バイザーライト

バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(19件のレビュー)

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。
角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)
下部に角度調節用の突起付き。
上部に雨除けひさし付き。
驚異の明るさ20000mcd
プッシュボタン式で操作が簡単。
連続点灯約10時間。
モニター電池2個付き。

電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89563722 No.47DX
2,200
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89563722
2024-10-02
用途:
釣り
モトショップ ストラーダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう2 ~3個購入しましたが全部クリップが折れました。
クリップの耐久性以外は文句無しです。

2023-03-21
用途:
作業現場

帽子に付けれるので両手が使えて明るく便利です。
2回目の購入ですがスイッチのポッチが取れて無くなったためで、仕方なく買いました。
改良の余地がありますが満足してます!

対象商品:
89563722
2022-06-22
用途:
マシーンのメンテナンス
サービス業

お世話になります。
仕事で装置の下回りで利用させて頂いてます。
明るくて最高です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
89563722
2021-10-05
用途:
魚釣り
栄祐堂治療院 様

帽子のツバに取付出来るので、邪魔にならず良いですよ。明るさも手元作業には十分です。

対象商品:
89563722
2021-04-09
用途:
荷物を持ち、階段の昇り降り時
サービス業

荷物を持ち、足元が暗い時に前方が照らされ、安全が確保されてとても良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
89563722
2021-04-02
用途:
天井裏のエアコン配管や電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

帽子のツバに付けて手元の作業が明るければと思い購入 軽くてSWもON,OFFのみとシンプルで良いが もう少し左右ワイドに照らせると良いと思う

対象商品:
89563722
2021-03-17
用途:
天井裏での作業
建設業・工事業

ヘルメット・帽子にも取り付ける事が、出来て両手で作業が可能な点が良。

2人が参考にしています
対象商品:
89563722
2018-05-25
用途:
機械のメンテナンス

明るくて、角度調節ができ、on/offも使いやすく
非常に良いです。

改良点があるとすれば、使用時はよいのですが、
使用時以外の時、上の視界を遮つてしまうのでヘルメットの、つばの上に逆さまにつけておいてます。(少し変ですが)
挟むリブが下側についていると、良いのかのとも思います。(ほかの弊害があうかもしれませんが?)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする