ワイドマジックリン 業務用

ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王ワイドマジックリン 業務用 - 花王
(7件のレビュー)

●こびりつき汚れを浮かせて落とす、粉末タイプの強力つけおき洗浄剤です。
●焦げつきから蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせてスッキリ落とします。
●食器・調理器具やフライヤー槽内、レンジの受け皿や五徳、換気扇など幅広く使え、防錆剤配合でアルミ製品にも使えます。
●消臭・漂白効果もあり、メラミン食器やプラスチック製品にも最適です。
●除菌※・ウイルス除去※も。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

用途
●食器類・調理器具
●食器類、調理器具(ザル、茶こし、おろし金など)
●鍋のこびりつき、煮こぼれ
●フライヤー槽内
●換気扇、フィルター、鍋などへの油の飛び散り
●レンジ・コンロの五徳、受け皿
●オーブンパン・グリルの網
商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤形状液体タイプ粉末タイプシリーズマジックリン使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
注意
※作業時は炊事用手袋を着用する。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※効果が落ちるので、塩素系や還元系の漂白剤併用・混合しない。
※他のマジックリン(液体のマジックリン製品)とは混ぜない。
※つけおきする際は密閉しない。圧力が上がって容器が割れる恐れがある。
※食器及び調理器具は、流水で5秒以上すすぐ。
※容器に水や他のものを入れたり、つめかえたりしない。破裂することがある。
※移動、保管時は容器のキャップを必ず閉める。湿気で効果が減少することがある。
※熱湯で使わない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570074-1個(3.5kg)
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
商品画像10922677-1袋(1.2kg)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

つけおくだけで簡単洗浄!ワイドマジックリン業務用の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570074
2022-09-10
用途: ひどい油汚れにつけ置き洗いで使用
飲食業

強く擦らなくても油汚れが楽に落ちます
お掃除の時短に役立ちます

1が参考にしています
対象商品 : 89570074
2020-09-22
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

漬けおきしておくと、するすると汚れが落ちるので、助かります。
業務用サイズで購入できるのもよい。

対象商品 : 10922677
2020-06-02
用途: 作業着の洗濯時
日東イシダ株式会社製造業

特に問題無く快適に使用できました、有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 10922677
2019-08-28
用途: キッチンの換気扇周り
サービス業

長年掃除はしておらずに、油と埃で層になってしまっているステンレス製換気口に対して本製品とお湯で四時間程つけ置き、油汚れは綺麗に落ちました。
また油で汚れたアルミ製シロッコファンを一時間程つけ置きした際にも汚れは浮き、軽くこするだけで汚れは落ちました。また腐食も見られませんでした。

1が参考にしています
2018-03-02
用途: キッチン等
株式会社カヨウコーポレーション製造業

長年使用しているやかんの底の茶色の汚れに悩まされていました。こちらを使用したら今まで見た事がなかった底の銀色が見れて感動しました。これからも使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 10922677
2018-06-13
用途: 会社で使用している空気清浄機の清掃時に使いました。
株式会社 KDHサービス業

部屋は、喫煙者がいるのでヤニ汚れが酷く匂いもついていたのですが、
きれいに除去出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89570074
2016-10-25
用途: ステンレスの洗浄

ステンレスの油脂汚れ洗浄に使用しますが、温水に溶解して使用すると良く落ちます。
また、表面状態が親水性を維持しやすいので、表面に塗装する際にもノリが良くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする