曜日別特売

強力カビハイター

強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王強力カビハイター - 花王
(28件のレビュー)

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。

用途厨房・浴室に。シリーズハイター
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570117-1本(1L)付替用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
154309591本(600mL)つめかえ用
オープン
389
428(税込)
当日出荷
89570101-1本(1L)本体
オープン
819
901(税込)
当日出荷
08742693SP本体1本(400mL)本体
オープン
349
384(税込)
当日出荷
08742702SPつけかえ用1本(400mL)付替用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: お風呂場のカビ対策
教育・研究機関

しつこい黒カビに半日付け置きしたところ、みごとに落ちていました。
天井とか壁側面にも粘着力があるので液だれも少なく使い勝手がいいと思います
買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08742702
2025-10-20
用途: 台所の掃除
その他業種

台所流しのお掃除に必要なので購入しました。お風呂場にも使えます。あると とても便利です。

2025-07-17
用途: お風呂掃除に
運輸・通信業

定期的にカビ掃除をしています。とてもきれいになるのでいつも使用しています。

2025-08-09
用途: 根カビ除去。
神戸竹一企画

浴室の塗装前に使用いたしました、今後の耐久性が楽しみです。

対象商品 : 08742702
2024-04-11
用途: 台所まわり掃除
サービス業

汚れが取れない場所とか少し利用するだけで汚れがとれますので掃除アイテムの必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89570117
2023-10-20
用途: 清掃
有限会社Plan net

キッチン周り・浴室・他色んな場所で使用してますが、特に問題は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 89570101
2023-06-16
用途: 風呂のタイルとマットのカビ除去
コムサル島その他業種

朝に散布し半日放置、夕方シャワーで洗い落としたら新品と思うほど真っ白になった。
たいへん満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 89570101
2021-09-04
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

カビ防止になるので、がびきらーと併用して使用、
再度購入利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする