ストロングパワークリーン

ストロングパワークリーン - 鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン - 鈴木油脂工業(SYK)
(1件のレビュー)

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。

希釈倍率
(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン
(10倍)事務機器、台所、換気扇
100倍)床、電気製品
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。pH値13以上(20℃)仕様(引火点・発火点)なし成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水液色赤色液性アルカリ性密度1.0(20℃)燃焼性なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570363S-22081個(1L)493-3869
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89570372S-20211個(20L)493-3826
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570363
2017-07-20
用途: 油ベタベタの空気清浄機の清掃
ケージーエス株式会社

洗浄には最適なのだが、アルミ材は不可の記載が・・
アルミ材が使用出来ればなお良いのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする