明治機械製作所
カンパックス(手動式開封機)
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合
18L角缶
質量(kg)
28
タイプ
手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×760×850
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570442
CPH-18
¥
116,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません