曜日別特売

カンパックス

カンパックス - 明治機械製作所

ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。

適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570451CPT-20C
520,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする